水性強着色ウッドステイン

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 12165748 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。
隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。
防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。
撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。

塗り重ね可能時間(時間)夏期1〜3/冬期2〜4 光沢ツヤ消し 使用場所屋内/屋外 仕上塗膜:半透明 特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数標準:1 油性 or 水性水性 主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品 塗り面積(m2)1.5〜2.1(1回塗り) 乾燥時間(時間)夏期2/冬期3 ウォルナット 用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。 主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 危険物の類別非危険物
注意
※古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。
※常時水のかかるところやいつも湿っているところ、また屋内の床面には適しません。
※表示の用途以外には使用しないで下さい。塗料がすでに塗られている面や吸いこみがないプリント合板、化粧合板には塗れません。食器など直接食べ物と接触するところは塗らないで下さい。
※犬小屋や鳥かご、その他ペットなどがなめたり、かじったりするような木部には塗らないで下さい。
※均一になった塗料の見かけの色は、エマルション樹脂の影響で表示の色と異なって見えることがあります。表示の色は乾燥後の色です
※記載の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。
※下地の種類によっては1回塗りでは仕上がらない場合があります。その場合には2回塗りして下さい。塗り重ねるときは、夏期は1〜3時間、冬期は2〜4時間乾かしてから塗って下さい。塗り重ねの間隔が長くなったり、降雨後に塗り重ねすると、塗る素材によっては塗料がはじく場合があります。この時には#600程度のサンドペーパーで表面を軽く研磨してから塗って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12165766
2024-07-24
用途:
木製品の塗装
建設業・工事業

作ったテーブルに使用しました。ラベルのカラーと同じでしたが、ワインレッドにしてみれば全然違うと思いましたが、薄めず使用し最後に少しならないと思い薄めたら、ワインレッドになりました。見えない所だったのでよかったですが、原液のカラーで満足しました。

対象商品:
12165800
2024-02-28
用途:
塗装作業
農・林・水産業

ダークとあるのでもう少し濃い色を予想して注文したのですが・・・
ただのブラウンでした

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする