スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー
スリーエムジャパンヘルスケアカンパニーの サージカルテープ
ステリストリップ TM スタンダードスキンクロージャー パープル 5本×50袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋×5本)
注文コード
12166387
品番
R1540
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,099
販売価格(税別)
¥
10,999
バスケットに入れる
レーヨン不織布テープをフィラメントで補強したスキンクロージャーです。
幅×長さ(mm)
3×75
用途
手術創の皮膚閉鎖、創縁固定に。早期抜糸・抜糸後の創縁固定に。小外傷の閉鎖に。
色
パープル
アズワン品番
0-6825-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000138
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000