卓上型振動試験機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12166649 品番CV-101Ma
参考基準価格(税別)¥349,000 販売価格(税込) ¥382,800
販売価格(税別)
348,000

加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。

質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12 寸法(mm)コントロールボックス/152×227×143、アクチエータ/220×150×137 最大荷重(kg)【被測定物】1 対象振動周波数(Hz)10〜300 動作モード定周波数モード・スイープモード 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大振幅5.0mm(片ピーク) 運転時間(分)1〜99(最小刻み:1分) 消費電力(W)200 仕様制御部+駆動部、【最大加速度】2G(振幅に制限されます) アズワン品番1-7593-21
注意
※最大振幅は10mm(±5mm)ですが、搭載物の荷重により制限されます。
※最大荷重1kgでは、最大加速度2Gと最大振幅5.0mmにはなりません。
※XYZ三軸方向の振動試験を実施する場合は、別売のアタッチメントのご使用をお勧めします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする