ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12166859 品番AG-SDNS
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥150,700
販売価格(税別)
137,000

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥

安全装置過電流ヒューズ1A ヒーター- 外寸法(mm)444×537×1595 内寸法(mm)430×503×1311 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) 段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段 タイプ送風タイプ タイマー- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 質量(kg)約27 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 扉開閉方式マグネットパッキン式 アズワン品番3-5031-12
注意
※網棚及びバスケット、取り付けレールは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする