アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12166904
品番
BFS1500S
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
架数
1500L×1本架け
質量(kg)
約6
寸法(mm)
約260×260×670
適合ボンベ
Φ140×H990mm)
色
黒
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
アズワン品番
4-2859-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません