アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12166929
品番
BFS7000D
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
¥
22,800
バスケットに入れる
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)
約720×360×1090
架数
6000Lまたは7000L×2本架け
適合ボンベ
Φ230×H1300〜1600mm
材質
スチール
質量(kg)
約24
色
黒
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
アズワン品番
4-2859-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません