紫外可視分光光度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12167026 品番ASUV-1100
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥313,500
販売価格(税別)
285,000

シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。

バンド幅(nm)【スペクトル】4 測定方式シングルビーム(1200ライン/mm) 質量(kg)9 再現性0.5nm(波長) 精度(nm)±1 付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本 測定範囲透過率/0〜200%T、吸光率/-0.3〜+3A、濃度/0〜9999C 測定精度透過率/±0.5%T 波長範囲(nm)198〜1050 ホルダー4連セルホルダー 電源(V)AC100(50/60Hz) 光源タングステンランプ、重水素ランプ 寸法(mm)450×360×160 仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm アズワン品番4-523-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする