ケンツメディコ
ケンツメディコの 血圧計
ケンツメディコの アネロイド式血圧計
KM-385用プリンター NEX-C200R-01-CBL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
12167367
品番
0385B556
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
KM-385・385OD用プリンターです。測定数値を印刷できます。感熱紙を使用するサーマルプリンターです。
印字速度
100mm/sec
外径(Φmm)
【ロール紙】最大50(コアレス紙も使用可能)
厚さ(μm)
【用紙】59〜75
カッター
テアーバーによる手切り
表示ドット数
384ドット
最大印字幅(mm)
48
幅(mm)
【用紙】58
アズワン品番
64-4061-42
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000