MT-550BT 皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり 日本精密測器 12167638

皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12167638品番MT-550BT
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。

機能【Bluetooth(R)搭載機能】あり電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)質量(g)約74.3測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40寸法(mm)39.2×176.4×26.1測定方式赤外線アズワン品番7-3182-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
注意
※測定精度の体温は標準室温23℃で、黒体炉を実測測定した場合です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする