ベッドサイドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12167647 品番MBT-3261
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。

材質本体/スチール粉体塗装、天板/MDF合板 テーブル寸法(mm)800×400 キャスターΦ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×670〜1060 ベース高(mm)約35 耐荷重(kg)10 質量(kg)約13 アズワン品番7-3617-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする