曜日別特売
NV-3320 バイタルナビ 水銀フリー血圧計 バイタルナビ ナビス(アズワン) 12167778

NV-3320 バイタルナビ 水銀フリー血圧計 バイタルナビ ナビス(アズワン) 12167778
NV-3320 バイタルナビ 水銀フリー血圧計 バイタルナビ ナビス(アズワン) 12167778
NV-3320 バイタルナビ 水銀フリー血圧計 バイタルナビ ナビス(アズワン) 12167778
NV-3320 バイタルナビ 水銀フリー血圧計 バイタルナビ ナビス(アズワン) 12167778

バイタルナビ 水銀フリー血圧計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12167778品番NV-3320
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,439
販売価格(税別)
9,490

水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。

電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売)質量(g)530(乾電池を除く)測定範囲(mmHg)20~300測定精度±3mmHg付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー)適合腕周(cm)22~32アズワン品番7-6245-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※一般医療機器です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする