プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 一般・作業マスク
プロシェア(ナビス/アズワン)の サージカルマスク
活性炭フェイスマスク 個包装 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
12167839
品番
E-315
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
衛生的な個包装です。
微粒子ろ過効率(PFE)
99%
寸法(mm)
175×95
材質
本体/PP不織布(4層)、ノーズクリップ/PE
細菌ろ過効率(BFE)
99.0%(3μm)
形状
プリーツ
色
ホワイト(炭フィルター部:ブラック)
入数(枚)
50
構造
4層
包装形態
個包装
対象
花粉・ウイルス・風邪
アズワン品番
7-7520-01
ひもタイプ
耳掛け