メガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12167848 品番PSOTRYO007JP
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。

機能【防曇性】両面超防曇・防傷 透過率(%)【視感】80〜100 レンズ色クリア 安全規格AS/NZS規格 紫外線遮断率(%)99.99 形状ゴーグル型 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) アズワン品番7-7553-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする