プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 一般・作業マスク
プロシェア(ナビス/アズワン)の サージカルマスク
プロシェア LEVEL3 サージカルマスク 1箱 50枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
12167884
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,108
販売価格(税別)
¥
1,007
バスケットに入れる
ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
燃焼性
クラス1
材質
PP(ポリプロピレン)不織布(3層構造)、ノーズクリップ/プラスチック
細菌ろ過効率(BFE)
≧98%
呼気抵抗(mmH
2
O/cm
2
)
<5.0
タイプ
【イヤーループ】平ゴム(Φ3.5mm)
微粒子ろ過効率(PFE)
≧98%(0.1μm)
寸法(mm)
175×95
仕様
【液体防護性】160mmHg
形状
プリーツ
色
ホワイト
入数(枚)
50
構造
3層
対象
花粉・ウイルス・風邪
アズワン品番
7-7759-01
ひもタイプ
耳掛け