アズワンのペーパータオル 小判

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5ケース) 注文コード12167909 品番5CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。手軽に使える小判サイズ

材質再生紙100% シートサイズ(mm)170×220 質量(kg)袋/約0.26、ケース/約12.3 枚数48000 アズワン品番7-829-52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12167909 5CS 84917482 エコノミー ペーパータオル モノタロウ ペーパータオル モノタロウ 1箱(200枚×40パック) 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
手洗い

従来使用していたペーパーが値上がりし他にお値打ちなのを探してこちらを購入しました。
柔らかく手触りがいいのですが薄いので枚数を使うためコスパはよくなりません。
以前のペーパーの方が良いとの意見が大半なので再購入はないです。

対象商品:
12167909
2023-02-03
用途:
手洗い後の拭取り用として
有限会社 ヤマハチアップル 様

吸水性も良く使用後もコンパクトに纏めることが出来、価格もリーズナブルだったのですが、値上げになって残念・・・
それでも、今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする