ソフトサージカルマスク ホワイト 50枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード12167927 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥623
販売価格(税別)
566

やわらかな着け心地&高バリア性肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスU」に適合しています。耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。

微粒子ろ過効率(PFE)0.99 ホワイト 燃焼性Class 1 呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0 細菌ろ過効率(BFE)0.99 寸法(mm)175×95 材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 仕様【液体防護性】16.0kPa(120mmHg) 形状プリーツ 入数(枚)50 対象花粉・ウイルス・風邪 アズワン品番7-8350-01 ひもタイプ耳掛け
注意
※サンプルご用意しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする