ナースカート エンゼル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12167936 品番NN-EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000

天板が楽々昇降、トレーが楽々スライド天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらもスライドレールで手前に引き出せますので、物品の出し入れが楽に行えます。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。

キャスター静音タイプ(2輪ストッパー付き) 付属品トレーホワイト2枚 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】365×275×80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレ-】325×225×75 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)397×470 天板高さH(mm)747〜977 質量(kg)26.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×780〜1010 材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング)) 寸法(mm)【サイドハンガーネット】400×400 ホワイト キャスター径(Φmm)100 アズワン品番7-8357-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12167936 NN-EW 12083769 NN-EW ナースカート エンゼル ナビス(アズワン) ナースカート エンゼル ナビス(アズワン) 1台 89,980 税込98,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする