上腕血圧計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12167954 品番BP B2 BASIC
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,098
販売価格(税別)
5,544

国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。

脈拍測定範囲(拍/分)40〜199 適合腕周(cm)約22〜42 材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定範囲(mmHg)0〜299 電池寿命約780回 寸法(mm)130×90×60.5 メモリー機能30回 付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表 質量(g)310(乾電池含む) 測定方法オシロメトリック法 機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○ アズワン品番7-869-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000 測定部位上腕 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする