連結スクリーン PVCレザー仕様 追加フレーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12168006 品番-
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥35,068
販売価格(税別)
31,880

張地はPVCレザーのため、アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は容易に連結でき、ファスナーで張地をつなぐため隙間ができない構造です。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折り畳む事が可能です。ふき取り可能でいつも清潔

キャスター2輪ストッパー付 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、張地/PVC(塩化ビニル樹脂)、キャスター/ナイロン 質量(kg)約3 長さ(mm)400 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)700×1800 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番7-874-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする