足踏み消毒ボトルスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12168085 品番YS-01
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥31,240
販売価格(税別)
28,400

ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。ペダルの位置が低い親切設計!

適合高さ(mm)【設置可能ボトル】139〜294 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット面有効】292×352 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)308×453×1308 アズワン品番7-9196-01
注意
※本体に薬液は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする