プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手指消毒用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手指消毒器
手指消毒ボトルスタンド 手押し・足踏み兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12168128
品番
DS-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
手押しもできる足踏みスタンド手でもボトルをポンピングできますので、車いす利用者など足の不自由な方にもご使用いただけます。
材質
ベース/スチール(粉体塗装)、支柱/アルミニウム、トレー/POM、ペダル/ナイロン、足ゴム/SBR
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
335×305×1270
適合寸法(mm)
【設置可能ボトル】105×103×140〜260
アズワン品番
7-9226-01
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体に薬液は付属していません。