プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
プロシェア(ナビス/アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン 少量・箱入り イエロー 10枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12168137
品番
IG-Y
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,069
販売価格(税別)
¥
1,881
バスケットに入れる
清潔に保管しやすい箱入りです。
身幅(cm)
約66
袖丈(cm)
約60
材質
PP(ポリプロピレン)
色
イエロー
身丈(cm)
約114
アズワン品番
7-9254-01