連結パーテーション 基本体B 3連 2100×400×1800mm ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12168250 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000

ファスナーで布地をつなぐように連結しますので、しっかりと目隠しができるパーテーションです。布地は、伸びる防炎ニット生地を使用しており、やわらかく高級感があります。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折りたたんで収納することが可能です。ファスナーで隙間なく簡単連結!

キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き) 質量(kg)9.6 付属品連結部品2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布地/ポリエステル100%(防炎)、連結部品/POM(ポリアセタール) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×400×1800 ブルー アズワン品番7-9777-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12168250 - 12093246 - 連結パーテーション 基本体 3連 2100×400×1800mm ナビス(アズワン) 連結パーテーション 基本体 3連 2100×400×1800mm ナビス(アズワン) 1台 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする