カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm アイボリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12168277 品番ATE-7019IV-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥365,000

患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。

材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール 昇降速度【垂直】上層/約29秒・下降/約25秒 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×490〜810 質量(kg)約66 アイボリー 角度(°)【背上げ可動】0〜70 電源AC100〜240V 50/60Hz 耐荷重(kg)250 仕様背上げ付・700mm アズワン品番7-9943-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12168277 ATE-7019IV-BR 12096895 ATE-7019IV-BR カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ ナビス(アズワン) カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ ナビス(アズワン) 1台 299,800 税込329,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする