プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察室備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察台
ビーズクッション診察台枕 大人用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12168426
品番
BP-L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,772
販売価格(税別)
¥
5,247
バスケットに入れる
ソフトな感触で頭部にフィットします。表皮は防水、制菌、難燃素材を採用しています。カバー(別売)は肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。新感覚のソフトタッチ枕
材質
中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×90
カバー
裾にゴム入り(被せタイプ)
洗濯方法
カバー洗濯可/脱水可/乾燥可
仕様
大人用
色
ブラック
アズワン品番
8-8644-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000