電子血圧計 上腕式 本体セット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12168469 品番HCR-7107
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

「カフぴったり巻きチェック」で正確な測定をサポートします。不規則脈波、体動をお知らせします。

測定方法オシロメトリック法 脈拍測定範囲(拍/分)40〜180 寸法(mm)105×153×87 電源ACアダプター(別売)、単3乾電池×4本(テスト用付属) 機能【腕帯】軟性腕帯、【早朝高血圧確認】-、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【IHB(不規則脈波)検知】○、【脈拍血圧同時表示】○、【時計機能】○、【自動測定】○、【自動電源オフ】○ 電池寿命約300回 測定範囲(mmHg)0〜299mmHg 商品タイプ本体セット メモリー機能90回 質量(g)310 適合腕周(cm)約22〜32 アズワン品番8-9376-41 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
注意
※管理医療機器です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
血圧測定
その他業種

今まで使っていたものが壊れた為、良い血圧計を探していました。
色々なネットショップを見ましたが、家電量販店で売っている物と
同じ物しかなく、最後にモノタロウさんで、医療機器認証番号が有るものを
見つけ購入を決めました。使い易く、測定誤差も無さそうで良いです。

2025-12-30
用途:
利用者様の健康チェック
医療・福祉・介護関連業

血圧計はオムロン!と定評があるのでずっと使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする