材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188〜1740
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1〜3段目)/398×360×240(4段目)
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
質量(kg)約50
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
天板高さH(mm)900
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9454-22