JUSTナーシングカート 4段引出し ピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12168514 品番JNC265CP
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート、ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ

材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット タイプ4段引出し キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1〜3段目)/398×360×240(4段目) ピンク 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 寸法(mm)560×475×960 バスケット(mm)225×100×95 質量(kg)約40 天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9564-23
注意
※鍵は付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする