CBE-1S サニタリーバタフライバルブ CBEヘルール 316L/シリコン コンサス 12168627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サニタリーバタフライバルブ CBEヘルール 316L/シリコン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード12168627品番CBE-1S
参考基準価格(税別)¥48,875販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。シートリングはシリコンで食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。非常に軽量でコンパクトです。

材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブ材質シートリング:EPDMハンドル形状グリップ式質量(g)1800サイズ1SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする