KSM-27SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168654 KSM-27SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168654 KSM-27SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168654 KSM-27SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168654 KSM-27SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168654 KSM-27SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168654

シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード12168654 品番KSM-27SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。

質量(g)460 全長(mm)355 対辺寸法(mm)27 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) ボルト径高力:M16 用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする