KSM-32SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168670 KSM-32SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168670 KSM-32SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168670 KSM-32SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168670 KSM-32SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168670 KSM-32SB シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI 12168670

シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード12168670 品番KSM-32SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度66°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。

全長(mm)394 対辺寸法(mm)32 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)620 ボルト径高力:M20 用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする