- 伸縮ストレッチパッド モノタロウ 12168785 - 伸縮ストレッチパッド モノタロウ 12168785 - 伸縮ストレッチパッド モノタロウ 12168785

伸縮ストレッチパッド

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12168785 品番 -
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

横へ2倍伸びるゴムで、どんな形でも素早くフィットし、簡単に梱包可能。
繰返し、家具や家電等の荷物の運搬に最適
筒状で上下端が縮めるので、梱包しやすい

サイズL 材質(表地・中綿・裏地)ポリエステル 胴回り(cm)200〜400 高さ(cm)110 用途家電製品や家具などの梱包に
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用に影響のない範囲で細かいほつれ等がある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
冷蔵庫の移送。
神戸竹一企画 様

冷蔵庫の梱包作業が簡素化されて安易に作業することができました。

対象商品:
12168776
2024-08-25
用途:
商品養生
建設業・工事業

商品搬入前の養生として使用
特段問題無く使えました
テープで貼らなくて良いのが楽です。

対象商品:
12168776
2024-05-03
用途:
家具の保護に…
教育・研究機関

家具を運ぶ際の保護布として少し安価だったので購入。思ったより伸縮性能がかたくて伸ばすのが難儀でした。生地が滑りやすく移動の際に手で持つところがないので何か工夫してもらえたら有難いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
12168776
2023-10-12
用途:
搬送作業
運輸・通信業

割引クーポンの日に購入しました。
耐久性は不明です雰囲気的には良さそうです

対象商品:
12168767
2024-03-22
用途:
荷物の運搬保護のため
運輸・通信業

少し重く、薄い感じがありますが、長持ちするような感じはしないかな、、、という感じですが
値段的には妥当かと感じました。
長く使ってみた場合は、違う感想を持つ可能性はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
12168758
2024-04-16
用途:
配送時のクッション材として
サービス業

しっかりしたゴムでした。
これからの使用感に期待です。

対象商品:
12168785
2023-07-12
用途:
音響機器の保護
Soo音協 様

一番大きいサイズにしましたが、まだ大きなサイズが欲しいかな、
これから使ってみるので耐久性は後ほど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする