専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 12169108 品番 1kg
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンクリート・モルタルの打継材に
「超微粒子技術」により下地表面の細部まで浸透、強力な接着性を発揮
耐水付着性能に優れ、下地へのモルタル水分の吸水を抑制し、ドライアウトを防止。柔軟性を有し、モルタルの乾燥収縮・膨張等の接着界面のひずみを吸収し、浮き、割れを抑制
湿潤面での施工、刷毛・ローラー・吹き付けでの施工可能。高温(40℃)から低温(5℃)まで安定した接着性を発揮

主成分アクリル 使用場所屋内 主な用途コンクリート・モルタル 用途各種モルタルのプライマー:吸水防止・浮き・はがれの防止 危険物の類別非危険物
注意
※下地処理下地コンクリートの表面は、付着を妨げる脆弱部・ホコリ・油・型枠剥離剤・塗膜等を除去してください
※テックス7施工刷毛、ローラー、吹き付けにより0.1〜0.2kg/m2で塗布してください。下地の吸水が激しい場合は、2回塗布してください
※各種モルタル吹き付け・塗付け施工テックス7硬化後(3〜24時間)、各種モルタルを施工してください
※夏季及び直射日光の当たる場所での施工について直射日光により下地が温度上昇している場合は、散水等により躯体温度を下げてください
※アタックモルタルMA-100/セパモルZ-100/テクノバリアTB-1の専用プライマーです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする