サンコー(三甲)
サンボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
色
グリーン
注文コード
12169870
品番
20045400GR603(名入れ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,919
販売価格(税別)
¥
26,290
2以上購入で
¥
22,090
/
税込
¥
24,299
3以上購入で
¥
18,690
/
税込
¥
20,559
5以上購入で
¥
14,570
/
税込
¥
16,027
7以上購入で
¥
14,090
/
税込
¥
15,499
10以上購入で
¥
12,730
/
税込
¥
14,003
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
340
種類から選べます
他の種類を見る
名入れ専用商品です。
容量(L)
3.3
耐荷重(kg)
1620
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×168×103
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
294×128×80
色
グリーン
名入れ
あり
仕様
(カード差し取付面)両長辺
種別
131K
材質
PP
内寸(mm)
302×139×90
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×168×103
圧縮荷重(kN[kgf])
15.88(1620)
適合カード差し
5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
294×128×80
コンテナ種類
ベタ目
サービス分類
名入れ
関連資料:
【名入れについて】※必ずご確認ください(0.5MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る