モリリン
モリリンの ポリ袋・ゴミ袋
モリリンの 土のう袋
バッグスタンド 土のう袋補助具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12173266
品番
-
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
軽くて持ち運びに便利。
従来2人1組で行っていた土のう作業が1人で可能になります。
用途
筒状にして土のう袋をセットすることで簡単に土のうが作れます。
大量のごみ箱が必要なイベントやアウトドアにも最適です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
350
直径(mm)
250〜300
適合寸法(mm)
【土のう】48×62