クックフォーミー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12174270 品番CY8741JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,182
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

多彩なレシピを内蔵しているクックフォーミーは、画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。
手早く作れる前菜や、みんなが喜ぶ贅沢なメインディッシュ、手間のかかるデザートまで、幅広い全250種類のレシピがクックフォーミー本体に入っています。献立に悩まず簡単に美味しいお料理が作れます。

付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド 消費電力(W)900 コード長さ(m)1.5 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×314×268 電源(V)AC100(50/60Hz) 容量(L)3 ホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12174270 CY8741JP 65311245 CY8768JP クックフォーミー ブラック 3L (スロークッキング対応) T-fal(ティファール) クックフォーミー ブラック 3L (スロークッキング対応) T-fal(ティファール) 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12174270 CY8741JP 65311245 CY8768JP クックフォーミー ブラック 3L (スロークッキング対応) T-fal(ティファール) クックフォーミー ブラック 3L (スロークッキング対応) T-fal(ティファール) 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする