大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 掃除用刷毛
(新)塗装用短柄ラスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12174559
品番
105525 0030
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
また、接着剤強度を上げ釘をなくしました。
さまざまな用途に活用されている定評の1本です。
形状
平/短柄
毛丈(mm)
約55
サイズ(inch)
3
材質(毛)
豚毛
毛色
白毛
玉厚(mm)
約16