シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
黒色塗装深型フード RH-JFE3(網付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12176756
品番
RH-100JFE3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
色
N-10(半ツヤ)
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
メッシュ
10M
用途
給気用フードとして
関連資料:
図面(0.16MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。