シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
黒色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12176835
品番
RHG-100D
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
材質
SUS304
温度(℃)
72(FD)
適合パイプ径(Φmm)
100
色
N-10(半ツヤ)
用途
排気用フードとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
図面(0.15MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。