シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
黒色塗装丸型フード LHP-AN(網付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12176939
品番
LHP-100AN
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
メッシュ
10M
色
N-10(半ツヤ)
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
給気用フードとして
関連資料:
図面(0.17MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。