白色塗装深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12177045 品番 RH-150DN
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

温度(℃)120(FD) 適合パイプ径(Φmm)150 N-93(半ツヤ) 材質SUS304 メッシュ10M 用途給気用フードとして 仕様120℃防火ダンパー付
関連資料:(0.28MB) 取扱説明書:(1.45MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする