白色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12177088 品番 RHG-100D
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。

材質SUS304 温度(℃)120(FD) N-93(半ツヤ) 適合パイプ径(Φmm)100 用途排気用フードとして 仕様120℃防火ダンパー付
関連資料:図面(0.15MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする