シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
白色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12177097
品番
RHG-150D
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
材質
SUS304
温度(℃)
72(FD)
色
N-93(半ツヤ)
適合パイプ径(Φmm)
150
用途
排気用フードとして
仕様
72℃防火ダンパー付
関連資料:
図面(0.15MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。