曜日別特売
11841 ボンド 発泡スチロール用接着剤 コニシ 12177709

ボンド 発泡スチロール用接着剤

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100mL×10本)注文コード12177709品番11841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

速乾、無色透明

用途
発泡スチロール同士、または発泡スチロールと紙・布・写真・木の接着に
発泡スチロールの工作
発泡スチロール製玩具・模型の補修
無色透明成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形主な用途発泡スチロール、紙、布、木危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性適合用途速乾主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02444145
2023-11-04
用途: 工作作業時
農・林・水産業

スタイロフォームで工作物を造る時に使用しました。塗るときはチューブを握るだけで作業性も良く満足しています。耐久性はまだ購入して間もないので分かりませんが、問題なければ今後も使用させていただこうと思います。

対象商品 : 12177709
2023-12-26
用途: 工作の材料
教育・研究機関

いつも便利に使用しています。使い勝手が良い商品です。

対象商品 : 02444145
2022-07-20
用途: 人形製作
その他業種

荷物が大変スムーズに着いてありがたいです。
また、価格も安く接着もよいので、助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 58465382
2022-01-07
用途: 文化祭作業
私立 東海学園高等学校教育・研究機関

急に、必要になり、街中まで買いに行くことも出来ず、困っていましたが、
直ぐ手に入り感謝しています。

対象商品 : 02444145
2021-02-03
用途: 紙飛行機とスチレン飛行機の製作
小栗 豊製造業

半乾きからの圧着で接着できるので、微調整が出来て、後から狂わず、縮まないので歪まない。完璧な接着剤です。

対象商品 : 58465382
2020-08-02
用途: 段ボールへの接着
個人のお客様

リピート購入です。専用接着剤なので、安心して使えます。

対象商品 : 02444145
2019-10-17
用途: 発砲スチロール接着時
製造業

発砲スチロールの接着剤として上質感がとても使用しやすいです。

対象商品 : 02444145
2019-03-30
用途: お風呂のフタの修繕

お風呂のフタの横枠が剥がれたので、なんかいいボンドをないが探していたら、発泡スチロール用のものを発見し試しで使ってみたら、なかなか良かったです。半永久的ではないのですが、それなり丈夫に修繕できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする