11821 ボンド 発泡スチロール用接着剤 コニシ 58465382

ボンド 発泡スチロール用接着剤

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード58465382 品番11821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

速乾、無色透明

用途
発泡スチロール同士、または発泡スチロールと紙・布・写真・木の接着に
発泡スチロールの工作
発泡スチロール製玩具・模型の補修
透明 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 トラスコ品番447-4775 主な用途発泡スチロール、紙、布、木 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02444145
2023-11-04
用途:
工作作業時
農・林・水産業

スタイロフォームで工作物を造る時に使用しました。塗るときはチューブを握るだけで作業性も良く満足しています。耐久性はまだ購入して間もないので分かりませんが、問題なければ今後も使用させていただこうと思います。

対象商品:
12177709
2023-12-26
用途:
工作の材料
教育・研究機関

いつも便利に使用しています。使い勝手が良い商品です。

対象商品:
02444145
2022-07-20
用途:
人形製作
その他業種

荷物が大変スムーズに着いてありがたいです。
また、価格も安く接着もよいので、助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
58465382
2022-01-07
用途:
文化祭作業
私立 東海学園高等学校 様 (教育・研究機関)

急に、必要になり、街中まで買いに行くことも出来ず、困っていましたが、
直ぐ手に入り感謝しています。

対象商品:
02444145
2021-02-03
用途:
紙飛行機とスチレン飛行機の製作
小栗 豊 様 (製造業)

半乾きからの圧着で接着できるので、微調整が出来て、後から狂わず、縮まないので歪まない。完璧な接着剤です。

対象商品:
58465382
2020-08-02
用途:
段ボールへの接着
個人のお客様

リピート購入です。専用接着剤なので、安心して使えます。

対象商品:
02444145
2019-10-17
用途:
発砲スチロール接着時
製造業

発砲スチロールの接着剤として上質感がとても使用しやすいです。

対象商品:
02444145
2019-03-30
用途:
お風呂のフタの修繕

お風呂のフタの横枠が剥がれたので、なんかいいボンドをないが探していたら、発泡スチロール用のものを発見し試しで使ってみたら、なかなか良かったです。半永久的ではないのですが、それなり丈夫に修繕できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする