アロンアルフア カラーチェンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2g×10本) 注文コード12178059 品番#05501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色つきだから塗った所が分かりやすく、硬化後は透明になるので接着箇所が目立ちません。
塗布量をコントロールしやすいワンプッシュ容器です。

主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 用途小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類などの接着に。 成分シアノアクリレート系 種類シアノアクリレート系 適合材プラスチック(ポリプロピレン・ポリエテレン除く)、金属、合成ゴム、木材、陶磁器(食器は不可) 粘度低粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする