曜日別特売
40007 ボンド木工用速乾 コニシ 12178366

40007 ボンド木工用速乾 コニシ 12178366
40007 ボンド木工用速乾 コニシ 12178366
40007 ボンド木工用速乾 コニシ 12178366
40007 ボンド木工用速乾 コニシ 12178366

ボンド木工用速乾

(50件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500g×10本)
内容量1箱(500g×10本)注文コード12178366品番40007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

水性。乾燥後、白色半透明になります。
木工用の半分の時間で硬化します。

用途
木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06178067
2026-03-02
用途: ベニヤ 木材の 接着
山本製作所製造業

乾きが早めで 乾くと透明になり 接着力が凄く強いと思います

対象商品 : 06178067
2026-02-01
用途: DIY 木工品作製

DIY使用の目的においてはベストサイズでコスパも丁度よい。

2026-02-26
用途: 制作
医療・福祉・介護関連業

手に持っても重すぎず、ちょうど良いサイズ
速乾なのもよい

2025-12-30
用途: レクリエーション活動
合同会社ACTMORE医療・福祉・介護関連業

大きくて重たいのが難点ですがコスパが良いので使います

2025-11-06
用途: 工作用

おもに、しゅみのかみせいひんに、しようしています。

2025-01-14
用途: 壁紙の部分補修
国立がん研究センター東病院医療・福祉・介護関連業

壁紙の部分補修に使用している。
壁紙は経年してくると、どうしても剥がれてきたり、何か当たって破れてくることがあり、部分補修をするときに、貼り付けがしっかりできている。

対象商品 : 06178067
2024-02-27
用途: フローリング貼りの接着

ネットで色々探してみてこちらがお得でした。たっぷりの容量で詰め替えもあったのでトータルコスパは良いですね。中身は普通の木工ボンドです。しいて言えばキャップを開けて塗っている時にビヨンと戻って塗ったボンドで汚れます笑 6畳の部屋で約1.6本くらいの私用量でした。

1が参考にしています
対象商品 : 06178067
2023-10-21
用途: スピーカーエンクロージャーの接着
農・林・水産業

自作のスピーカーエンクロージャーの接着用に購入しましたがダボを使って簡単にきれいに接着出来て助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする