ボンド木工用速乾 らくらく750

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(750g×10本) 注文コード 12178384 品番 40300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。
乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
JIS F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
塗布幅を自在にとることができます。
木工用の半分の時間で硬化します。

用途
木工作業全般。
建築内装木工事・建具製作。
主な用途木工用 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 質量(g)821 使用温度範囲(℃)2℃以上 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 危険物の類別非危険物 適合用途低VOC 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37152297
2018-07-17
用途:
布の補強補修時
製造業

木工用ですが、弊社では布に使用しています。速乾で乾いたら透明になるので問題ないです。ニオイも気になりません。必要になった時に注文すればすぐ届くので大変助かっております。

対象商品:
37152297
2017-03-10
用途:
コンパネ同士の接着
建設業・工事業

大工さんからの勧めで今回初めて使用しました。
作業性も良く、速乾で強固に接着出来満足です

対象商品:
37152297
2017-10-18
用途:
木工

さすがメーカー品不都合なところがなく使用できます。

対象商品:
37152297
2016-10-14
用途:
木質建材のサンプルを作製するとき
株式会社リアルカラー 様

速乾性もあり良い製品だと思います。
あとは価格がもう少し安いと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37152297
2016-12-11
用途:
ロッキングチェアーの補修

まずまずのくっつき具合、一応ついてるみたいなので良しとしよう!

対象商品:
37152297
2014-09-03
用途:
ボール紙の貼り付け

接着力には不満はありませんが、ノズルからの出方が安定せず接着箇所以外へのはみ出しが多く出てしまった。
均一塗布に慣れるのに暇かかりそうです。接着剤が塗布後にノズルから垂れる事が多くあり作業終了時には
本体までベトベトになった。その2点がちょっと残念です。
内容量が十分あるので心置きなく使えるのはお勧めな点です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする