臭いもさほど気にならず、乾燥も早いので便利。次は内容量の多いものを購入したい。
塩ビや金属にも使えるとのことだったので、強力かと思い、こちらを購入してみました。
換気口ガラリの縁に塗って、取り付けました。
しっかりくっついています。
結構強力に、金属と布が良くついてくれます。
扱いも簡単で、臭いが少ないのが非常に助かっています。
カネライトをモルタル面に接着するのに使いました。
スチロール系なのでお試しに使用したところ、数時間でがっつり接着しビクともしません。
予想以上の強度で、もし将来施工しなおすときには逆に大変かなと思うほどでした(笑)
ちなみに全面塗ではなく、数か所の接着だけです。
ご朱印帳の手作りの際に使用しています。この多用途ボンドとでんぷんのり(フエキ)を合わせて少し水を足して使用しています。これが貼り付けるのにはちょうどよく、しっかりくっついてくれます。
木工用ボンドですが、軟質塩化ビニールどうしの接着に大変接着力があり、使いやすいです。
まだボトルサイズのものしかないようですが、500g得用ボトルや詰め替えの3kgの袋のもの
などが出れば取り扱いしてほしいです。
とにかく、何にでも使えて、使い方が木工用のボンドとほぼ同じ、
気を使う点が無い、近所のホームセンターでは取り扱いが無く助かった。