ボンド木工用CH38 らくらく750

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(750g×10本) 注文コード 12178427 品番 40167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

学校や工作教室など、グループでの木工作業。
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。

成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 主なワークパーツ 主な用途木、竹、布、石膏類 用途木、竹、布、石膏類 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
木工用によく使います。

木工やDIY的なことをよくやるのですが、何年経っても丸のこで45度とかに木を切ることが出来なくて、隙間ができてしまいます。そんな時は恥を忍んでこの木工ボンドを詰め込んでいます。あとでニスを塗るときに汚くなりますが、どれも手作りのいい味がでます。
ボンドのとろみがちょうどよくさかさまにして5秒ほどしたら出てきてくれるのがありがたいです。

2025-05-02
用途:
パレット修繕&作成
株式会社興亜印刷 様

リピートです。パレットの割れた部分に使ったり。作成時のり付けにつこてます

対象商品:
70814748
2023-09-06
用途:
天井材に使用
教育・研究機関

ガレージの天井材(トラバーチン)を貼るのに使用しました。接着的には全く問題なくて満足していますが、ボンドが減ると逆に立てておきたいので、物の入ったダンボールの隙間に逆向けに立てて使用していました。逆さに立てられると大変便利なのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする